{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Hi5 | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
geschikte wisselplaat | POMX 0704.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213205 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197783516 | |
Nummer fabrikant | 213205 25/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |