POMX 10T5ZESR R, HB9715, Type: HART

Artikelnummer: 213178 HART

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
687 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat POMX 10T5ZESR R
Type HARD
Soort HB9715
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 4,8 mm
Voeding fz per tand 0,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213178 HART
EAN/GTIN 4045197714909
Nummer fabrikant 213178 HART

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).
Positieve geometrie voor hoge voedingen.
Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.
Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.