{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Hi5 | |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtvorm | met boring | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 22,7 mm | |
maximale snijdiepte ap max | 2,2 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | POMX 10T5.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer |
213110 42/3
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197953971
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
213110 42/3
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |