Gekleurde kogelkop-binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, poedercoating met voor iedere grootte een eigen kleur

Artikelnummer: 212Z.L 7/32 SY
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212Z.L 7/32 SY
    EAN/GTIN 7610733249367
    Nummer fabrikant PB 212Z.L 7/32 SY
    L-nummer L60060 2206

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • RainBow offset schroevendraaiers lang, met kogelkop
    • voor binnen-zeskantschroeven (Inch-maten)
    • verchroomd plus poedercoating, kleurcodering naar grootte, het juiste gereedschap snel in de hand
    • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • voorzien van serienummer, levenslange garantie

    Kenmerk:

    • Binnenzeskant schroefmaat inch afmetingen: 7/32″
    • Kleur: zwavelgeel
    • Lengte handvat binnenzijde: 162 mm
    • Lengte van de stift binnenin: 26 mm
    • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen