Gekleurde kogelkop-binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, poedercoating met voor iedere grootte een eigen kleur

Artikelnummer: 212Z.L 1/4 YG
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212Z.L 1/4 YG
EAN/GTIN 7610733249374
Nummer fabrikant PB 212Z.L 1/4 YG
L-nummer L60060 2106

Omschrijving

Omschrijving:

  • RainBow offset schroevendraaiers lang, met kogelkop
  • voor binnen-zeskantschroeven (Inch-maten)
  • verchroomd plus poedercoating, kleurcodering naar grootte, het juiste gereedschap snel in de hand
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • voorzien van serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat inch afmetingen: 1/4″
  • Kleur: geel groen
  • Lengte handvat binnenzijde: 180 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 29 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen