Kogelkop-binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, inch-maten

Artikelnummer: 212Z.1/8
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212Z.1/8
    EAN/GTIN 7610733008087
    Nummer fabrikant PB 212Z.1/8
    L-nummer L60060 2163

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Offset schroevendraaiers met kogelkop
    • voor binnen-zeskantschroeven (Inch-maten)
    • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

    Kenmerk:

    • Binnenzeskant schroefmaat inch afmetingen: 1/8″
    • Lengte handvat binnenzijde: 70 mm
    • Lengte van de stift binnenin: 19 mm
    • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen