Hamer met FACOM® SLS systeem, terugstootloos , nylon hulpstukken , stalen middenstuk , glasvezel handvat , Ø slagvlak ca. 35 mm

Artikelnummer: 212A.35SLS
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212A.35SLS
EAN/GTIN 3662424028526
Nummer fabrikant 212A.35SLS

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Glasvezel handvat
  • Middenstuk van staal
  • Gemakkelijk verwisselbare speciale hulpstukken van nylon
  • Hardheid Shore D 74 ± 5
  • Ergonomische PVC handgreep
  • Epoxy zwart

Kenmerk:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 112
  • [kg]: 0,725

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.