{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XDPW 070308 SR | |
Type | ST1400 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7525 | |
Snijmateriaal | HM | |
Programmeerradius bij ap max | 1,99 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,15 mm | |
Voeding fz per tand | 0,79 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212949 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197812612 | |
Nummer fabrikant | 212949 ST1400 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |