{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XDLT 070308 ER | |
Type | HART | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Programmeerradius bij ap max | 1,58 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,85 mm | |
Voeding fz per tand | 0,36 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212928 HART | |
EAN/GTIN | 4045197581549 | |
Nummer fabrikant | 212928 HART |