XDPW 070308 SR, HB7525, Type: ST1400

Artikelnummer: 212927 ST1400
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.028 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDPW 070308 SR
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,58 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,85 mm
Voeding fz per tand 0,65 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212927 ST1400
EAN/GTIN 4045197812568
Nummer fabrikant 212927 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
160
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max