Spiraalboorcassette

Artikelnummer: 2128N-1
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
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
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
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
met cassette ja
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2128N-1
EAN/GTIN 4000896218844
Nummer fabrikant 2128N-1
L-nummer L60140 4460

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Boormachines en boorstandaarden met boorhouders met ronde schacht.
Cementeerstaal ∙ grijs gietijzer ∙ gietijzer ∙ gietstaal ∙ hard kunststof ∙ hittebestendig staal ∙ koud gereedschapsstaal ∙ kunststof ∙ gelegeerd staal (tot 900 N/mm² vastheid) ∙ non-ferro metalen ∙ roestvrij staal ∙ zuurbestendig staal ∙ gesinterd ijzer ∙ gietstaal ∙ smeedbaar gietijzer ∙ koolstofstaal ∙ hardbaar staal ∙ hittebestendig staal
  • Bespaar tijd en kracht: met de HSS-spiraalboren is snel boren mogelijk met minder aandrukkracht dan gangbare boren
  • Krachtige, precisiegeslepen spiraalboor van snelstaal (high speed steel, HSS)
  • Zelfcentrerende boorpunt met gepolijste kegelmantel conform DIN 1412 ∙ 118° punthoek ∙ perfect centreren zonder centeren en trekken
  • Twee snijkanten en twee spiraalgroeven verwijderen het spaangoed snel en verlengen de levensduur
  • Lange levensduur (standtijd), uitstekende slijtvastheid door robuuste kerndikte en sublieme hardheid (oppervlaktekwaliteit) in het werkbereik
  • Cilindervormige schacht (schachtdiameter komt overeen met boordiameter) ∙ diametertolerantie h 8 ∙ hoogste precisie (verhoogde rondloopnauwkeurigheid)
  • 25-delig , ⌀ 1 – 13 mm met 0,5 mm oplopend: elk 1 boor x ⌀ 1,0 ∙ 1,5 ∙ 2,0 ∙ 2,5 ∙ 3,0 ∙ 3,5 ∙ 4,0 ∙ 4,5 ∙ 5,0 ∙ 5,5 ∙ 6,0 ∙ 6,5 ∙ 7,0 ∙ 7,5 ∙ 8,0 ∙ 8,5 ∙ 9,0 ∙ 9,5 ∙ 10,0 ∙ 10,5 ∙ 11,0 ∙ 11,5 ∙ 12,0 ∙ 12,5 ∙ 13,0 mm
  • Rechts snijdend
  • DIN 338

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen