XDMT090416ZDER S

Artikelnummer: 212883 S
Korting
18,48 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,60 18,48 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,00 15,40 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
880 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDMT090416ZDER
Type S
Soort HB4420
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,7 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 0,45 mm
Plaatdikte S 4.76 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Coating PVD
Hoekradius 1,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212883 S
EAN/GTIN 4045197625847
Nummer fabrikant 212883 S

Toepassingstabel

Inconel
S
30
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max