Freeswisselplaat ⌀ 32 mm stomp conisch ST1400

Artikelnummer: 212799 ST1400
Korting
119,28 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 68,88 119,28 € / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 57,40 99,40 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
551 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Soort HB4015
Snijmateriaal HM
Radius Wiper axiaal 32 mm
Radius Wiper radiaal 64 mm
Snijkantradius R1 4 mm
Snijlengte Lc 16 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,22 mm
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating TiN
Hoekradius 4 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212799 ST1400
EAN/GTIN 4062406103354
Nummer fabrikant 212799 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
400
Staal < 750 N/mm²
P
380
Staal < 900 N/mm²
P
360
Staal < 1100 N/mm²
P
340
Staal < 1400 N/mm²
P
320
Staal < 50 HRC
H
240
Staal < 55 HRC
H
200
RVS < 900 N/mm²
M
320
RVS > 900 N/mm²
M
300
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.