{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | ALU | |
Soort | HU7810 | |
Snijmateriaal | HM | |
Radius Wiper axiaal | 40 mm | |
Radius Wiper radiaal | 80 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,2 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Hoekradius | 2 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212779 ALU | |
EAN/GTIN | 4062406103187 | |
Nummer fabrikant | 212779 ALU |