Freeswisselplaat ⌀ 16 mm stomp conisch HART

Artikelnummer: 212776 HART
Korting
85,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 44,28 85,20 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 36,90 71,00 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
500 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type HART
Soort HB7705
Snijmateriaal HM
Radius Wiper axiaal 16 mm
Radius Wiper radiaal 32 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Snijlengte Lc 8 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,1 mm
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,08 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating TiN
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212776 HART
EAN/GTIN 4062406103170
Nummer fabrikant 212776 HART

Toepassingstabel

Staal < 50 HRC
H
280
Staal < 55 HRC
H
260
Staal < 60 HRC
H
200
Staal < 65 HRC
H
160
Staal < 67 HRC
H
140
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.