Freeswisselplaat ⌀ 12 mm, Type: ALU

Artikelnummer: 212717 ALU
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 54,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 45,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Hoekradius R 1 mm
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,25 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,25 mm
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Eckenradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212717 ALU
EAN/GTIN 4045197761576
Nummer fabrikant 212717 ALU
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1400
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkrachtvermindering en vermindering van trillingen.