1/4″ Nut Twister 4.5 mm 4,5 mm

Artikelnummer: 2127 4.5mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2127 4.5mm
EAN/GTIN 4991644009510
Nummer fabrikant 2127 4.5mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 23 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 7,4 mm
Lengte: 4 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 4,5 mm
NUTTWISTER
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen