Freeswisselplaat ⌀ 25 mm Helix, Type: ST1400

Artikelnummer: 212685 ST1400
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 90,96 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 75,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
377 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212685 ST1400
EAN/GTIN 4045197712554
Nummer fabrikant 212685 ST1400
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Toepassing:

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.
Met spaangeleidingsrug voor langspanende materialen.