Freeswisselplaat ⌀ 10 mm ST1400

Artikelnummer: 212640 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 41,16 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 34,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
527 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type ST1400
    Soort HB7520
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz in aluminium kortspanend 0,2 mm
    Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,2 mm
    Voeding fz in titanium > 850 N/mm2 0,2 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212640 ST1400
    EAN/GTIN 4045197712158
    Nummer fabrikant 212640 ST1400

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    360
    Staal < 750 N/mm²
    P
    300
    Staal < 900 N/mm²
    P
    240
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    120
    RVS < 900 N/mm²
    M
    180
    RVS > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
    • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

    Toepassing:

    Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen