Kopieerfrees, met schroefdraad, ⌀ D: 25mm

Artikelnummer: 212620 25
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Kopieerfrezen
  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Kopieerfrezen
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Lengte 1 35 mm
Opnamedraad M M12
Wisselplaatschroef 219875 (25IP 6,0 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212620 25
EAN/GTIN 4062406183820
Nummer fabrikant 212620 25

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder inwendige koeling.
Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: ± 0,015 mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.
Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Tip:

Het toerental op basis van de werk-⌀ Dw berekenen.