{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtvorm | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Kopieerfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 18,5 mm | |
Lengte ⌀ d1 | 53 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
⌀ d1 | 7,2 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Wissel plaat- schroef | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212603 8 | |
EAN/GTIN | 4045197712684 | |
Nummer fabrikant | 212603 8 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |