{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Kopieerfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 75 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 190 mm | |
⌀ d1 | 17,5 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Wisselplaatschroef | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212592 20 | |
EAN/GTIN | 4045197761484 | |
Nummer fabrikant | 212592 20 |