Omschrijving:
Standaard model, 2 /5 mm meetbereik, 0,001 / 0,005 mm schaalverdeling. Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 5 mm
Afstuderen: 0,005
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat