RDMW 1604 MOTN UNI

Artikelnummer: 212310 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.202 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDMW 1604 MOTN
Type UNI
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212310 UNI
EAN/GTIN 4045197302588

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
125
RVS < 900 N/mm²
M
260
RVS > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder