RDEX 1604 MOSN INOX

Artikelnummer: 212305 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
526 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDEX 1604 MOSN
Type INOX
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212305 INOX
EAN/GTIN 4045197303837
Nummer fabrikant 212305 INOX

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
175
Staal < 750 N/mm²
P
175
Staal < 900 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.