RDHX 1604 MOTN, HB7525, Type: ST900

Artikelnummer: 212297 ST900
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,70 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.689 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 1604 MOTN
Type ST900
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212297 ST900
EAN/GTIN 4045197554345
Nummer fabrikant 212297 ST900
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
380
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
210
Staal < 1400 N/mm²
P
170
RVS < 900 N/mm²
M
240
RVS > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.