RDMW 12T3 MOT HART

Artikelnummer: 212277 HART

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,58 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9.091 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDMW 12T3 MOT
Type HART
Soort HB7605
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,16 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating gecoat
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212277 HART
EAN/GTIN 4067263499558
Nummer fabrikant 212277 HART

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
140
Staal < 55 HRC
H
170
Staal < 60 HRC
H
160
Staal < 67 HRC
H
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.