RDMW 12T3 MOTN, HB7505, Type: HART

Artikelnummer: 212275 HART
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,58 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.855 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDMW 12T3 MOTN
Type HART
Soort HB7505
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,16 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212275 HART
EAN/GTIN 4045197302526
Nummer fabrikant 212275 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
125
Staal < 55 HRC
H
155
Staal < 60 HRC
H
140
Staal < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.