RDHT 12T3 met diamantcoating, positief, HB7810, Type: ALU

Artikelnummer: 212261 ALU
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHT 12T3
Type ALU
Soort HB7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212261 ALU
EAN/GTIN 4045197555687
Nummer fabrikant 212261 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
400
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.