{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 88 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,01 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 31,92 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1604 | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Borgringenset | 219955 | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212165 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197193926 | |
Nummer fabrikant | 212165 52/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Kopieerfrees 0° negatief, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 52/4mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | 15 - 30 graden |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 36 mm | 36 mm |