Kopieerfrees 0° negatief, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm

Artikelnummer: 212155 32/3
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Totale lengte Ltotaal 42 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 52 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Helicoïdaal frezen ap 2,5 mm
Rampinghoek αmax 2,84 graden
Rampinglengte L voor αmax 16,94 mm
geschikte wisselplaat RD..12T3
Wisselplaatschroevenset 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Borgschroevenset 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212155 32/3
EAN/GTIN 4045197192851
Nummer fabrikant 212155 32/3

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.
  • Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
  • Traploos opnieuw positioneren bij snijkantslijtage.

Let op:

Bij gebruik van wisselplaten met positieve geometrie mogen de borgschroeven en borgschijven niet worden gebruikt.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
ap max = 2,5 mm.