GARANT kop.- en mantelkop m. draad, voor wisselplaten RD.., ⌀ D: 15mm

Artikelnummer: 212100 15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 15 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm met schroefdraad
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
⌀ D3 8 mm
Totale lengte Ltotaal 23 mm
Opnamedraad M M8
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 23 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 28 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,5 mm
Rampinghoek αmax 4,51 graden
Rampinglengte L voor αmax 6,21 mm
geschikte wisselplaat RD.. 0702
Wisselplaatschroevenset 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212100 15
EAN/GTIN 4045197192431
Nummer fabrikant 212100 15
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.
  • Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
  • Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.

Tip:

ap max = 1,5 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen