{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 15 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 26 mm | |
Lengte ⌀ d1 | 80 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 135 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 23 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 28 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 4,51 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 6,23 mm | |
geschikte wisselplaat | RD.. 0702 | |
Wisselplaatschroevenset | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 28 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212090 15L | |
EAN/GTIN | 4045197192394 | |
Nummer fabrikant | 212090 15L |