Kopieerfrees 0° negatief 10/2L mm

Artikelnummer: 212070 10/2L
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 10 mm
    Aantal snijkanten Z 2
    Schachtuitvoering cilinderschacht
    Frees geschikt voor plaatvorm rond
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 5 mm
    Afkoppellengte L1 39 mm
    Totale lengte Ltotaal 110 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 15 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 18 mm
    Helicoïdaal frezen ap 1,1 mm
    Rampinghoek αmax 5,37 graden
    Rampinglengte L voor αmax 3,72 mm
    geschikte wisselplaat RD.. 0501
    Wisselplaatschroevenset 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Instelhoek κ 15 - 27 graden
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212070 10/2L
    EAN/GTIN 4045197549624
    Nummer fabrikant 212070 10/2L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.
    • Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
    • Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.

    Tip:

    ap max = 1,1 mm.
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,6 met steel nr. 674252 maat 6IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen