Kogelkop-binnenzeskant sleutelsets voor binnen-zeskantschroeven, verpakking self-service

Artikelnummer: 212.LH 10 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212.LH 10 CN
    EAN/GTIN 7610733235476
    Nummer fabrikant PB 212.LH-10 CN
    L-nummer L60060 1863

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Offset schroevendraaiers lang, met kogelkop, set in praktische kunststof houder
    • voor binnen-zeskantschroeven
    • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

    Kenmerk:

    • Binnenzeskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen