Kogelkop-binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 212.1,27
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212.1,27
EAN/GTIN 7610733004188
Nummer fabrikant PB 212.1,27
L-nummer L60060 1441

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers met kogelkop
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 1,27 mm
  • Lengte handvat binnenzijde: 45 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 12 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Voor metaalschroeven M: 1.4 mm
  • Voor stelschroeven M: 2.5 mm