XDHW 10T310 HART

Artikelnummer: 211904 HART

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDHW 10T310
Type HART
Soort HB7705
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,12 mm
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211904 HART
EAN/GTIN 4045197479679
Nummer fabrikant 211904 HART

Toepassingstabel

Staal < 60 HRC
H
160
Staal < 65 HRC
H
145
Staal < 67 HRC
H
130
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 1 mm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.