Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie juwelenlager, 5 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 2118A-10
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
Artikelnummer 2118A-10
EAN/GTIN 4946368842073
Nummer fabrikant 2118A-10
L-nummer L40010 13987

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard model, 2 /5 mm meetbereik, 0,001 / 0,005 mm schaalverdeling. Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 5 mm
Afstuderen: 0,001
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen