Duikfrees 90°, Weldonschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 25/3mm

Artikelnummer: 211847 25/3
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 35 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 48 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,5 mm
Rampinghoek αmax 4,01 graden
Rampinglengte L voor αmax 21,4 mm
geschikte wisselplaat VDGT 11T2..
Wisselplaatschroevenset 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Producttype Duikfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211847 25/3
EAN/GTIN 4045197502148
Nummer fabrikant 211847 25/3

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,9 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.