Duikfrees 93° 40/3 mm

Artikelnummer: 211813 40/3
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 93
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Instelhoek κ 93 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 34 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Totale lengte Ltotaal 47 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 74 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 78 mm
Helicoïdaal frezen ap 8 mm
Rampinghoek αmax 5,65 graden
Rampinglengte L voor αmax 30,34 mm
geschikte wisselplaat VCG. 2205
Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Producttype Duikfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211813 40/3
EAN/GTIN 4045197715098
Nummer fabrikant 211813 40/3

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.
Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen