Duikfrees 93° 63/4 mm

Artikelnummer: 211807 63/4
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 93
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 93 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 57 mm
Totale lengte Ltotaal 55 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 120 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 124 mm
Helicoïdaal frezen ap 10 mm
Rampinghoek αmax 3,22 graden
Rampinglengte L voor αmax 53,34 mm
geschikte wisselplaat VCG. 2205
Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Producttype Duikfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211807 63/4
EAN/GTIN 4045197715050
Nummer fabrikant 211807 63/4

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen