ZDHT 150508FR-F10 Met DLC-coating ALU

Artikelnummer: 211765 ALU
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZDHT 150508FR-F10
Type ALU
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7805
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 - 0,25 mm
Bladdikte 5,56 mm
Soort HB7805
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211765 ALU
EAN/GTIN 4067263107088
Nummer fabrikant 211765 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
2000
Aluminium (kortspanend)
N
2000
Aluminium > 10% Si
N
1400
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.