{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 88 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 7,6 mm | |
Rampinghoek αmax | 6,81 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 12,56 mm | |
geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 4 (15IP) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 211755 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406681883 | |
Nummer fabrikant | 211755 25/2 |