Handpallettrucks

Artikelnummer: 2117
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Palletwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2117
    EAN/GTIN 4017976021171
    Nummer fabrikant 2117
    L-nummer L90070 15

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Robuust frame en dubbel omgezette vorken, gepoedercoat geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, gepoedercoat zwart, greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°. Stuurwielen Ø x B = 200 x 50 mm. Vorkrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Inrijrol aan de punt van de vork. Zeer geringe rolweerstand, hoge chemische bestendigheid, streeploos. Rijdt goed op gladde effen vloeren, hard rijgeluid.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 2500
    Totale lengte (mm): 1540
    Totale breedte (mm): 540
    Hefhoogte (mm): 85 - 200
    Vorklengte (mm): 1150
    Vorkbreedte (mm): 160
    Totale vorkbreedte (mm): 540
    Wielen: Polyurethaan
    Wielmaat (mm): 200 x 50
    Material vorkrollen: Polyurethaan tandem
    Vorkrollen diameter x breedte (mm): 80 x 70