Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Robuust frame en dubbel omgezette vorken, gepoedercoat geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, gepoedercoat zwart, greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°. Inrijrol aan de punt van de vork. Zeer geringe rolweerstand, hoge chemische bestendigheid, streeploos. Rijdt goed op gladde effen vloeren, hard rijgeluid.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 2500
Totale lengte (mm): 1540
Totale breedte (mm): 540
Hefhoogte (mm): 85 - 200
Vorklengte (mm): 1150
Vorkbreedte (mm): 160
Totale vorkbreedte (mm): 540
Wielen: Nylon
Wielmaat (mm): 200 x 50
Material vorkrollen: Nylon tandem
Vorkrollen diameter x breedte (mm): 80 x 70