Langmateriaalwagen

Artikelnummer: 2113
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 2113
    EAN/GTIN 4017976021133
    Nummer fabrikant 2113
    L-nummer L90080 43

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen, 2 materiaalbakken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck. In het midden 2 wielen , aan iedere kopzijde 1 zwenkwiel, Middelste wielen met rem. Totale breedte 700 mm, nuttige breedte 600 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 2500
    Laadvlakhoogte (mm): 420
    Totale lengte (mm): 2500
    Totale breedte (mm): 700
    Totale hoogte (mm): 920
    Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
    Wielmaat (mm): 360 x 75 , 200 x 50
    Wenk: Nuttige lengte rongen 500 mm