Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Laadvlak van watervast multiplex. 4 Zwaarlast zwenkwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EU norm 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Vrije breedte tussen rongen 510 mm.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 1500
Laadvlakhoogte (mm): 338
Totale lengte (mm): 700
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 895
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 50
Wenk: Nuttige lengte rongen 550 mm
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3