binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, lange uitvoering, vanaf grootte 1.5 mm verchroomd

Artikelnummer: 211.22
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 211.22
    EAN/GTIN 7610733044702
    Nummer fabrikant PB 211.22
    L-nummer L60060 1118

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Offset schroevendraaiers lang
    • voor binnen-zeskantschroeven
    • precies afgeronde uiteinden, makkelijk invoeren in de schroeven
    • vanaf grootte 1.27 mm verchroomd
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

    Kenmerk:

    • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 22 mm
    • Lengte handvat binnenzijde: 350 mm
    • Lengte van de stift binnenin: 63 mm
    • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
    • Voor metaalschroeven M: 30 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen