Meetklok, eindkap met oog, ISO-versie IP64, juweelgelagerd, schokbestendig, 1 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 2109A-70
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
    Artikelnummer 2109A-70
    EAN/GTIN 4946368842509
    Nummer fabrikant 2109A-70
    L-nummer L40010 13976

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Standaardmodel, meetbereik 1 mm, schaalverdeling 0,001 mm. Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen en een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, alsmede het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 1 mm
    Afstuderen: 0,001
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen