Meetklok, eindkap met oog, ISO-versie juweelgelagerd, schokbestendig, 1 mm, 0.001 mm

Artikelnummer: 2109A-10
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
Artikelnummer 2109A-10
EAN/GTIN 4946368842011
Nummer fabrikant 2109A-10
L-nummer L40010 13886

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmodel, meetbereik 1 mm, schaalverdeling 0,001 mm. Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen en een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, alsmede het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1 mm
Afstuderen: 0,001
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat